日立 二層式洗濯機のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
77件の「日立 二層式洗濯機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「里芋洗い機」、「芋洗い機」、「業務用洗濯脱水機」などの商品も取り扱っております。
2槽式洗濯機 日立ランキング1位
1台
58,980税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

5.5kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)ランキング2位
ステンレス脱水槽でいつも清潔。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切り替えしやすい新型つまみ。 衣類のからみを抑える水流方式。 終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。
付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1)材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス質量(kg)25.5タイプ標準、ソフト電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920対応(防水パン)幅640×奥行350(mm)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ)使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚)排水左右2方向定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51標準使用水量(L)高43、中36、低30洗濯容量(kg)5.5脱水容量(kg)5
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷

8.0kg二槽式洗濯機 Haier(ハイアール)ランキング3位
Haier(ハイアール)8.0kg二槽式洗濯機
大容量8kgなので一度に洗える。 大きい文字で見やすい操作パネル。 切替しやすい操作パネル採用。 スパイラルパルセータ採用により洗浄力アップ。 終了ブザー付。
仕様毛布洗い可能(4kgまで)、真下排水可能、選択可能枚数(Yシャツ)28枚付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーヴ(1)材質(洗濯槽・脱水槽)プラスチック質量(kg)23.5ホワイト種類二槽式洗濯機寸法(幅W×奥行D)(mm)(適合防水パン)715×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×465×995電源コード(m)1.9ホース長さ(m)排水0.85(側面から出た長さ)電源電圧(V)単相100(50/60Hz)運転音(dB)洗濯時43/46、脱水時48/53排水左右2方向モード標準、ソフト定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時260/320、脱水時120/150運転時間(分)洗濯:16(標準)、脱水:6(標準)洗濯/脱水容量(kg)8.0/5.0水量(L)76/70/63/57/50/43
1台
44,980税込49,478
4日以内出荷

全自動洗濯機 MAXZENランキング4位
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全自動洗濯機 4.5kg アイリスオーヤマランキング5位
シンプルで使いやすさにこだわった洗濯機です。一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズ。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。 ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/つけおき/お急ぎ/ドライ/毛布/念入り/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース材質鉄、ABS樹脂質量(g)28000種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835電源コード(m)1.9保証期間お買い上げ日より1年間定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330防水性IPX4運転時間(分)所要:46標準使用水量(L)89、(標準水量)45洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
32,980税込36,278
翌々日出荷

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6容量(g)(洗濯)600トラスコ品番759-0229幅(mm)362質量(kg)4.5高さ(mm)525種類ハンディ洗濯機奥行(mm)362容量(L)10(最大)電源単相100V消費電力85W設定方式標準・弱洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双タイマー設定3・6・9・12・15分RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698税込10,668
当日出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600コード長さ(cm)150ドラム容量(L)約20脱水容量(kg)約3
1台
16,980税込18,678
当日出荷

YAMAZEN(山善)洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル保証期間1年
1台
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個質量(kg)20種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)標準使用水量(L)82洗濯方法渦巻き式取扱説明書(8.96MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)3.8
1台
29,980税込32,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10kg
洗浄力×節水×大容量を実現。羽根が高いパルセーターで水流を起こすので、短時間でもしっかり洗浄。 ガチ落ち極渦洗浄で衣類の汚れをしっかり落とせる洗濯機です。 間口が大きく、毛布や布団もしっかり洗える。 黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。 ■洗濯槽フルフラット構造×極渦パルセーター×Wシャワーでしっかり洗浄 衣類やタオルにこびりついたガンコな油汚れやシミ汚れ、食べこぼしなどもガチ落ち! ■洗濯モードは8つ搭載で使用シーンに合わせて使い分け。 【標準/おこのみ/お急ぎ/手洗い/毛布/つけおき/槽洗浄/槽乾燥】 しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。 ■予約タイマー搭載で、決めた時間に洗濯が終わるので時間を有効活用できます。 投入口が大きく、前面にかけて傾斜をつけることで洗濯物が取り出しやすい。
用途介護福祉施設、病院クリニック、社員寮、社宅、学生寮、研修施設、合宿所、現場宿舎、清掃会社・施設管理会社などの作業着・衛生服・ユニフォーム洗濯に。ホテル、宿泊施設での共用スペースにも。付属品給水ホース(約0.8、排水ホース(約0.8、保護カバー、M4ねじ、排水ホースクリップ質量(kg)37ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:10.0/10.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2.0定格消費電力(W)400/500(50Hz/60Hz)運転音洗濯/約35dB、脱水/約47dB標準使用水量(L)109寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×600×956所要時間(標準)44分水量(L)標準:53
1台
62,980税込69,278
翌々日出荷

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330質量(g)3800付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180容量(L)最大脱水:5.9ホース内径(Φmm)30ホース長さ(mm)850
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

洗濯と脱水を同時にできますので洗濯物の量が多い場合や、複数回に分けたい場合に効率的に洗濯をする事ができます。
付属品給水つぎて(1個)、脱水キャップ(1個)、脚キャップ(4個)質量(kg)約21方式【洗濯方式】うず巻式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×412×902電源電圧(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:250/300、脱水:140/160運転時間(分)洗濯:35、脱水:5洗濯/脱水容量(kg)5.5/5.5水量(L)高:43/中:38/低:33
1台
29,980税込32,978
3日以内出荷

頑固な汚れ落としに!洗濯と脱水ができる2槽式。洗濯槽と脱水槽が分かれた2槽式コンパクトサイズで汚れが気になる衣類を洗いながら手洗いした小物を脱水など洗濯と脱水を同時進行できます。洗濯時間が短縮できる便利な1台。2台目の洗濯機におすすめ!。操作しやすいダイヤル式。排水ホース付き。一度にコレだけ洗える!衣類の洗濯目安/肌着:約3枚、下着:約3枚、靴下:約6枚。洗濯槽容量約3.6kg、脱水槽容量約2kg。脱水槽はステンレス製で耐久性に優れ衛生的。洗濯タイマー最大約15分、脱水タイマー最大約5分。色柄物の洗い分けに、汚れがひどい衣類に、毛だらけのペット服に。洗濯槽に糸くずフィルター付き。軽量コンパクトなのでお好きな場所で使えます。両側に取っ手付き。1年間保証書付き
セット内容本体、脱水用内フタ、糸くずフィルター、取扱説明書材質本体:ポリプロピレン、ダイヤルパネル:ABS樹脂、排水ホース:ポリエチレン質量(kg)(約)10ホワイト種類2槽式洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(洗濯)240・(脱水)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)55×36×57.5ホース長さ(cm)排水:(約)42(本体よりホース先端まで)洗濯方法うずまき式(反転方式)、脱水方式:遠心脱水式洗濯容量(kg)約3.6・(脱水)約2
1台
23,980税込26,378
5日以内出荷

Haier(ハイアール)3.3kg全自動洗濯機
ミニマムな3kgクラス全自動洗濯機 風の力で乾かす「槽風乾燥」機能搭載 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用 黒カビの発生しにくい「ステンレス槽」採用
仕様標準洗濯時間:34分、水位:3段階/32、23、15L、インバーター:無、毛布洗い:無、風呂ポンプ:無、予約タイマー:有、待機電力:無、チャイルドロック:有、真下排水:不可、Yシャツ洗濯可能枚数:11枚付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、糸くずフィルター(2)、排水つぎ手(1)材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス質量(kg)21ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×480×815電源(単相/V)100(50/60Hz共有)電源コード(m)1.9ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.55(背面から出た長さ)機能標準/念入り/お急ぎ/ソフト/ドライ/槽風乾燥/槽洗浄乾燥質量(kg)1運転音(dB)洗濯時39/42、脱水時48/51(50Hz/60Hz)排水背面方向(左右可能)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時200/232消費電力量(Wh)洗濯時60/65(50/60Hz)対応寸法(mm)防水パン:幅420×奥行440標準使用水量(L)72洗濯/脱水容量(kg)3.3乾燥方式風乾燥
1台
31,980税込35,178
7日以内出荷

AQUA(旧:ハイアールアジア)二槽式洗濯機5kg
清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」&「ステンレス脱水槽」。便利「風呂水専用給水口」。風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
幅(mm)(ボディ)760容量(kg)洗濯・脱水 5本体質量(kg)25。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:210/260、脱水:110/140水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
1個
35,980税込39,578
3日以内出荷

材質フタ・バスケット/ポリプロピレン樹脂(耐熱70℃、耐冷 -20℃~120℃)、本体透明部分/スチロール樹脂(耐熱、耐冷 -20℃~70℃)、ハンドル内ネジ/ステンレス(材質名:SUSXM7 ミルシート有り)タイプバケツ容量(L)15外径×高さH(Φmm×mm)307×320TKG品番7-0264-1201TKG品番(2017)6-0247-1201
1個
3,998税込4,398
当日出荷

面倒な里芋の皮むきが楽々.約6秒毎の自動反転で里芋の皮がきれいにむけます。 バケツ部分は半透明で中身を確認しながら作業ができます
用途里芋の皮むき仕様水量:(最大)8幅(mm)362高さ(mm)386奥行(mm)362電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)88本体質量(kg)4.2オートタイマー(分)15最大荷重(kg)2
1台
8,998税込9,898
7日以内出荷

YAMAZEN(山善)縦型洗濯機 8kg
新生活にちょうどいい全自動洗濯機8kg。8つのコースを搭載(標準/毛布/お急ぎ/ドライ/ソフト/つけおき/部屋干し/槽洗浄)。洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。チャイルドロック搭載で万が一の時も安心。糸くずフィルター搭載。アジャスター付きで高さ調節簡単。
用途小型洗濯機、脱水、すすぎ、引っ越し、単身、部屋干し、毛布、コンパクト、縦型、シンプル。質量(kg)33ホワイトタイプコース:標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄種類タテ型洗濯機電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)洗濯時:350/405(50/60Hz)保証期間1年標準質量(kg)洗濯・脱水:8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×59.5×94.5水圧水道:0.03-0.85Mpa標準使用水量(L)163洗濯方法うず巻式取扱説明書(11.34MB)洗濯/脱水容量(kg)8
1個
39,980税込43,978
翌々日出荷

ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2種類ハンディ洗濯機寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)容量(kg)約2アズワン品番64-4373-86
1台
7,314税込8,045
当日出荷

トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)寸法(mm)345×345×500質量(kg)約4.0消費電力(W)160定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約1.4運転音(dB)62タイマー15洗濯容量(g)約500水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998税込8,798
当日出荷